ポンプ・送風機・電熱機器 :「防爆型」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 長さ(m)10 極数2極 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)300 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)150 異物通過径(Φmm)8 始動方式じか入 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 質量(kg)24 長さ(m)5 極数2極 寸法H(mm)563 寸法d(mm)50 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)214 寸法B(mm)158 寸法D1(mm)107 寸法D2(mm)107 国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号 寸法A1(mm)217 寸法B1(mm)84 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ 寸法W1(mm)90 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)3×2 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)16.9 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります