ポンプ・送風機・電熱機器 :「屋根 融雪」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。 質量(kg)2.1 寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 上昇温度【ケーブル】60(最大)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります