絞り込み
使用液
  • 低粘度油(1)
  • 各種排水(5)
  • 土砂水・泥水(5)
  • 汚水(26)
  • 汚物混入水(7)
  • 清水(33)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC100(38)
  • AC200(39)
  • AC220(1)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,754)
  • ヤガミ(991)
  • 八光電機(209)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(59)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
    用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
  • インペラ 寺田ポンプ製作所

    インペラ

    寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    7日以内出荷
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
    用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
  • MPT3-0071R用部品 寺田ポンプ製作所

    MPT3-0071R用部品

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合本体MPT3-0071R
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • 部品 寺田ポンプ製作所

    部品

    寺田ポンプ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    適合本体SA-150C
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン

    寺田ポンプ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様CSL型用パッキン
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
    用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
  • 陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプMP形

    寺田ポンプ製作所
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    ・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    水面から8mまでの井戸に使用できます。
    用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    スーパーエースS型 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
    電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2構造(軸受)玉軸受
  • ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    ミスター底水水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
  • CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所

    CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)

    寺田ポンプ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合CSL-100L
  • 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプCMP形

    寺田ポンプ製作所
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
    種類セルプラポンプ
  • ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用

    寺田ポンプ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
  • セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン 解放保護型モートル付

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
  • 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

    寺田ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    スーパーエース水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
  • Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所

    Vベルト駆動ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
    用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
  • 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所

    水圧テストポンプ 手動式

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
    用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。トラスコ品番295-1479質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43吐出量13(cc/1回)水槽容量(L)4.6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223吐出口サイズRc1/2材質(タンク)樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器