ポンプ・送風機・電熱機器 :「水圧試験器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg)3.4
吐出量13(cc/1回)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.43
水槽容量(L)4.6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
吐出口サイズG1/4
材質(タンク)樹脂
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。
質量(kg)3.4
最高圧力(MPa)3.43
水槽容量(L)4.6
材質(タンク)樹脂
吐出量13(cc/1回)
吐出口サイズRc1/2
トラスコ品番295-1479
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。