ポンプ・送風機・電熱機器 :「送風機 工事用」の検索結果
30メートル先まで届く大風量
連結使用可能
風量無段階調整可能
360度回転可能
質量(kg)7.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239
コード長さ(m)6.1
消費電力1.6A/160W
本体質量(kg)10.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。