絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(13)
  • 工進(599)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(195)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(86)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(65)
  • 新明和工業(61)
  • ヤガミ(61)
  • 共立機巧(57)
  • SMC(51)
  • タカトテクニカ(51)
  • ニクニ(45)
  • SDG株式会社(44)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC120(1)
  • AC200(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
スキマヒーター TGK(東京硝子器械)スキマヒーターTGK(東京硝子器械)
64,960税込71,456
1台
6日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
ウルトラWチタンヒーター TGK(東京硝子器械)ウルトラWチタンヒーターTGK(東京硝子器械)
36,790税込40,469
1本
6日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターB型 水用TGK(東京硝子器械)
21,440税込23,584
1本
6日以内出荷
投込みヒーターA型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターA型 水用TGK(東京硝子器械)
13,810税込15,191
1本
3日以内出荷
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)温調付投込みヒーターTGK(東京硝子器械)
331,500税込364,650
1本
10日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
レバー式ハンドポンプ TGK(東京硝子器械)レバー式ハンドポンプTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
10日以内出荷
レバー式で吐出操作が軽減されます。 TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。 吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。 付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。 水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ全長(mm)1250規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチノズル長(mm)210
耐酸ポンプ TGK(東京硝子器械)耐酸ポンプTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 ドラム缶からの少量の移し替えなどに適しています。
材質ポリエチレン(PE)全長(mm)1120

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器