絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(13)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(150)
  • 鶴見製作所(134)
  • 工進(132)
  • 八光電機(122)
  • アクアシステム(78)
  • エスコ(75)
  • 坂口電熱(71)
  • 寺田ポンプ製作所(59)
  • テラル(54)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(51)
  • ヤマダコーポレーション(41)
  • 昭和電機(32)
  • 新明和工業(29)
  • フローバル(29)
  • アズワン(27)
  • エイチツー(23)
  • ヤガミ(22)
  • アサダ(18)
  • TRUSCO(17)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC120(1)
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
投込みヒーターA型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターA型 水用TGK(東京硝子器械)
13,810税込15,191
1本
3日以内出荷
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
耐酸ポンプ TGK(東京硝子器械)耐酸ポンプTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 ドラム缶からの少量の移し替えなどに適しています。
材質ポリエチレン(PE)全長(mm)1120

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器