ポンプ・送風機・電熱機器 :「サーモスタット 電熱器」の検索結果
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。