ポンプ・送風機・電熱機器 :「抵抗 1.5」の検索結果
関連キーワード
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)1.5
曲げ半径(mm)R15以上
発熱密度(W/cm2)0.6
特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。