ポンプ・送風機・電熱機器 :「灯油 ホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません) トラスコ品番146-4979 全長(mm)517 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし 質量(g)62 吐出量(L/min)6.7 取扱液灯油、軽油、水 ホース長さ(mm)545 サイズ(mm)ホース:20
1本
209 税込230
当日出荷

本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様36 トラスコ品番627-7317 材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm)1237 電源(V)AC100 揚程(m)4 コード長さ(m)電源:2 使用可能液体灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm)2 粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります