11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。 仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし 厚さ(mm)1.5 曲げ半径(mm)R15以上 発熱密度(W/cm2)0.6 特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トラスコ品番125-6263 適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対 厚さ(mm)8 質量(g)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番125-6264 適合機種TRUSCOカートリッジヒーター 質量(kg)2
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3021 質量(g)215 電源(V)単相100 電源コード(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020 質量(g)195 電源(V)単相200 電源コード(m)2
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3019 質量(g)40 アース線の長さ(m)2
1本
719 税込791
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります