ポンプ・送風機・電熱機器 :「りん」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
寸法(mm)135×38
質量(g)125
電流(A)2.5(最大)
消費電力(W)30
ケーブル長(m)1.5
適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。*別途カムロック本体パッキンが必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
電流(A)4.5(最大)
消費電力(W)54
ケーブル長(m)5
小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に
仕様パッキン付き
材質プラスチック
ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
材質ゴム(CR)
適合SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC
対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等
吐出口径(Φmm)50
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質樹脂
対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
吐出口径(Φmm)40
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
LB-250に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC
対応機種LB-250・LB-250A・LBT-250 等
吐出口径(Φmm)40
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。
エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
適合本体32PN2.15S
対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
保護等級IP55
モーター絶縁種別型式F
許容周囲温度(℃)0~40
設置場所室内
許容相対湿度(%)常温(JIS Z 8703)
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高粘度材料を吐出する際に、カートリッジの中に入れて材料を押し出すピストンの役目をします。
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材料充填時の液漏れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。
寸法(mm)A78×B27×C10Φ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。