ポンプ・送風機・電熱機器 :「水槽」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)CLP2型 ウエットクリーナ
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水 付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1 材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ) 質量(kg)28(水を含まず) 出力(kW)0.6 極数2極 形式防滴保護形 電圧(V)100 構造水封式 口径(Φmm)25 全揚程(m)最大4.5 最大吐出量(L/min)35 接続ねじ込み 使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃) 最大風量(m3/min)吸込風量:0.22 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率標準効率 使用場所屋内 単相 最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-5~60 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約4 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5 コード長さ(m)約4 ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 標準質量(g/m)ホース:325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 許容曲げ半径(mm)ホース:90以上 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6 コード長さ(m)約4 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)195 電流(A)6.7 全幅(mm)195 全高(mm)348 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)40(揚水)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V)単相100V 液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)15 定格出力(W)150 運転方式単独 騒音値(dB)38 許容押込圧力(MPa)0.01~0.49 液温(℃)0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa)0.09 吸込条件流れ込み専用 運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります