ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~