絞り込み
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 60(2)
  • 62(3)
  • 65(4)
  • 68(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 115(2)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 65(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 115(1)
厚さ(mm)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 16(1)
型式
  • TB
  • AC(1)
  • AD(1)
  • DS(1)
  • KB(1)
  • KC(1)
  • KE(1)
  • OS(1)
  • QLFY(1)
  • RCA(1)
  • RCA5(1)
  • SB(3)
  • SB2(3)
  • SC(4)
  • TA(1)
  • TB2(4)
  • TB4(1)
  • TC(7)
  • UE(2)
  • VR(2)
接点部
  • ダブルリップ(5)
材質
  • その他(4)
  • ゴム(8)
  • 樹脂(1)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(6)
  • エスコ(5)
NOK・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
38(3)
40(4)
45(3)
58(2)
60(2)
62(3)
65(4)
68(2)
110(2)
115(2)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
24x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ24x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24B軸径(Φmm)24厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ10x20x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)20材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-10軸径(Φmm)10厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
665税込732
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)65材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42軸径(Φmm)42厚さ(mm)12適合温度(℃)-25~120
24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24軸径(Φmm)24厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-17B軸径(Φmm)17厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール