絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8~2.5
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 3(24)
  • 4(37)
  • 5(71)
  • 6(49)
  • 7(144)
  • 8(138)
  • 9(33)
  • 10(28)
  • 11(43)
  • 12(51)
  • 13(10)
  • 14(16)
  • 15(32)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
材質
  • ゴム(2)
ブランド
  • 栃木屋(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット 栃木屋ガスケット栃木屋
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
ガスケット(NBR製) 栃木屋ガスケット(NBR製)栃木屋
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
4日以内出荷
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール