ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
ストレッチフィルム 厚さ18μ 幅500mm伊藤忠リーテイルリンク5日以内出荷
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管径(inch)3
ストレッチフィルムサンキョウプラテック¥9,998~税込¥10,998~
1ケース(6本)
4日以内出荷から8日以内出荷
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
カラーストレッチフィルムミニTRUSCO当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
カラーストレッチ司化成(13件のレビュー)当日出荷
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.8質量(g/本)2800RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 15μタイプTRUSCO当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
ストレッチフィルム 12ミクロン司化成(3件のレビュー)当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230