絞り込み
ブランド
  • 川上産業(20)
  • 酒井化学工業(8)
  • 和泉(5)
  • 積水化学工業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 長島梱包(1)
幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(7)
  • 240(1)
  • 300(8)
  • 400(8)
  • 600(6)
  • 800(1)
  • 1000(5)
  • 1200(31)
  • 1250(1)
  • 1500(1)
  • 2400(13)
長さ(m)
  • 100
  • 0.15(2)
  • 0.19(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(4)
  • 0.6(3)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 10(12)
  • 20(10)
  • 35(5)
  • 42(79)
  • 50(10)
  • 70(6)
  • 84(3)
  • 200(24)
構造
  • 2層(12)
  • 3層(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(33件のレビュー)
6,098税込6,708
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
プチプチ d35 川上産業プチプチ d35川上産業(35件のレビュー)
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d40 川上産業プチプチ d40川上産業(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
プチプチ d37 川上産業プチプチ d37川上産業(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d38 川上産業プチプチ d38川上産業(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d38
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状ドーム
プチプチ d42 川上産業プチプチ d42川上産業(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクプチ(静防) P-d40L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d40L川上産業
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d42L 川上産業プチプチ 三層d42L川上産業(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d40L 川上産業プチプチ 三層d40L川上産業(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
プチプチ 三層d37L 川上産業プチプチ 三層d37L川上産業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
ピンクプチ(静防) P-d37L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L川上産業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700酒井化学工業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
ミナパック中粒タイプ 酒井化学工業ミナパック中粒タイプ酒井化学工業
19,980税込21,978
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F 川上産業アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F川上産業
30,980税込34,078
1本
11日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性種別#20Lタイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプチ d40Lアルミ1F 川上産業アルミプチ d40Lアルミ1F川上産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性トラスコ品番417-5891種別d40L厚さ(mm)3.5質量(kg)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
エコポカプチ d37L 川上産業エコポカプチ d37L川上産業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性粒径(mm)10粒高(mm)3.5
プチプチ d42L黒ツヤ 川上産業プチプチ d42L黒ツヤ川上産業
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蒸着防湿シート 長島梱包アルミ蒸着防湿シート長島梱包
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です 紫外線の遮断性に優れています。 小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。 ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D高さ(mm)150引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204シート長さ(m)100梱包内容クラフト紙巻強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅透湿度(g/m2)0.56/24h
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア積水化学工業
52,980税込58,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
アルミプチ d42Lアルミ蒸着1F 川上産業アルミプチ d42Lアルミ蒸着1F川上産業
43,980税込48,378
1本
11日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性タイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
導電プチ 3層 川上産業導電プチ 3層川上産業
47,980税込52,778
1本
11日以内出荷
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d38L 川上産業プチプチ 三層d38L川上産業(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L粒径(mm)10粒高(mm)3.5
d37LストーンP2F 川上産業d37LストーンP2F川上産業
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10) ユタカメイク緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)ユタカメイク
37,980税込41,778
1箱(3巻)
8日以内出荷
トラスコ品番112-9177ホワイト寸法1000mm×100mRoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400K カットタイプ 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400K カットタイプ酒井化学工業
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
導電プチ 川上産業導電プチ川上産業
109,800税込120,780
1本(1200mm×100m)
11日以内出荷
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100幅(mm)原反幅:1200構造3層RoHS指令(10物質対応)対応粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5
エア・セルマット SPL-500 和泉エア・セルマット SPL-500和泉
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-300 和泉エア・セルマット ZUL-300和泉
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-200 和泉エア・セルマット ZUL-200和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-100 和泉エア・セルマット ZUL-100和泉
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
緩衝材