緩衝材 :「小型タイプ」の検索結果

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様1巻で約2272パック分 適合エアークイックα ピッチ(mm)50 厚さ(μm)40 体積(cm3)1 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)