緩衝材 :「断熱材」の検索結果

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

矢崎総業(アローエコ)アローエコシート・アローエコボード
エコ商品
柔らかい板状の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品の緩衝材・断熱材として 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
6,900 税込7,590
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100枚)
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
14日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
60,980 税込67,078
11日以内出荷

酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り
エコ商品
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酒井化学工業ノンテープパック自粘さん
エコ商品
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。 リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。 気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。 ガラス・陶器の包装・緩衝材。 断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。 使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 形状円柱 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)