絞り込み
ブランド
  • ナンシン(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 286(1)
ストッパー
  • なし(5)
材質(車輪)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(3)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 93(1)
  • 140(1)
  • 220~245(1)
  • 374(1)
取付座(mm)
  • 58×40(1)
  • 70×42(3)
  • 70×47(2)
  • 100×85(1)
  • 140×110(1)
  • 220×150(1)
58×40・70×42・70×47・100×85・140×110・220×150
許容荷重(daN)
  • 35
  • 30(43)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(103)
  • 70(76)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 120(127)
  • 147(46)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(63)
  • 200(96)
  • 245(66)
  • 250(86)
  • 294(70)
  • 300(97)
  • 392(55)
  • 400(63)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 27(2)
20・27
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(2)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(3)
65(2)
75(1)
100(1)
160(1)
286(1)
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム車 ナンシンプレート式 固定、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車エラストマー車輪ユーエイキャスター
419税込461
1個
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。 自在・固定が同じ取付ピッチです。
用途航空機・船舶等の製造工程運搬に 精密機器・部品の運搬に荷重種別重荷重
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
SR型 固定車 ユーエイキャスターSR型 固定車ユーエイキャスター
399税込439
1個
21日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター 固定 ゴム車 ナンシンステンレスキャスター 固定 ゴム車ナンシン
809税込890
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター