絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(11)
  • 岡本工機(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
車輪径(Φmm)
  • 90
  • 25(22)
  • 32(27)
  • 38(22)
  • 40(29)
  • 50(189)
  • 60(15)
  • 65(193)
  • 75(401)
  • 80(26)
  • 85(17)
  • 100(573)
  • 125(239)
  • 130(258)
  • 150(565)
  • 160(23)
  • 180(39)
  • 200(434)
  • 250(81)
  • 300(54)
ストッパー
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ゴム(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 97(1)
  • 255(1)
  • 305(1)
  • 315(1)
  • 375(1)
  • 422(2)
  • 485(1)
取付座(mm)
  • 120×38(1)
  • 195×120(1)
  • 215×125(1)
  • 217×128(1)
  • 280×250(2)
120×38・195×120・215×125・217×128・280×250
許容荷重(daN)
  • 78.5(2)
  • 441(1)
  • 441.299(3)
  • 535(1)
  • 615(1)
  • 670(1)
  • 686.466(3)
  • 800(1)
  • 805(1)
  • 900(1)
  • 1176.798(3)
  • 1400(1)
78.5・441・441.299・535・615・670・686.466・800・805・900・1176.798・1400
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(1)
25
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
25(22)
32(27)
38(22)
40(29)
50(189)
60(15)
65(193)
75(401)
80(26)
85(17)
90
100(573)
125(239)
130(258)
150(565)
160(23)
180(39)
200(434)
250(81)
300(54)
車輪径(Φmm)をもっと見る
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型 ヨドノ枠つき V型ヨドノ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き V型 ヨドノ枠付き V型ヨドノ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型 ヨドノ枠付き V型ヨドノ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 固定金具付きヨドノ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型岡本工機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら