絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 90
  • 25(53)
  • 32(59)
  • 38(74)
  • 40(123)
  • 50(690)
  • 60(84)
  • 65(534)
  • 75(1,064)
  • 80(80)
  • 85(39)
  • 100(1,542)
  • 125(682)
  • 130(620)
  • 150(1,469)
  • 152(39)
  • 160(47)
  • 180(82)
  • 200(968)
  • 250(196)
  • 300(116)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(4)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • なし(6)
取付座(mm)
  • 100×100(1)
  • 120×38(1)
  • 150×120(1)
  • 190×150(1)
  • 195×120(1)
  • 215×125(1)
  • 217×128(1)
  • 280×250(2)
許容荷重(daN)
  • 78.5(3)
  • 441(1)
  • 441.299(3)
  • 524.656(1)
  • 535(1)
  • 603.109(1)
  • 615(1)
  • 657.046(1)
  • 670(1)
  • 686.466(3)
  • 784(1)
  • 789.43(1)
  • 800(1)
  • 805(1)
  • 882(1)
  • 980.665(2)
  • 1176.798(3)
  • 1372.9(1)
  • 1400(1)
  • 1470(1)
取付高(mm)
  • 97(1)
  • 131(1)
  • 133(2)
  • 255(2)
  • 305(2)
  • 315(2)
  • 375(2)
  • 422(4)
  • 485(2)
97・131・133・255・305・315・375・422・485
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 45(2)
  • 57(1)
25・45・57
ブランド
  • ヨドノ(13)
  • 岡本工機(3)
  • カツヤマキカイ(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ユーエイキャスター(1)
ヨドノ・岡本工機・カツヤマキカイ・MK(丸喜金属本社)・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBH型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠つき V型 ヨドノ

    枠つき V型

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ジェンゴム
  • 重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • 重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン
  • GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(THR型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
プレート式キャスター