プレート式 固定車キャスター :「ステイ」の検索結果
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
75(4)
80(2)
100(5)
125(5)
150(3)
200(3)
250(1)
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-85
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986LC-200
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA98°
寸法d(mm)20
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.7
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LL-75
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.3
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)98
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LJ-125
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)150
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-50~260
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):80×32●全高(mm):102●耐荷重(kg):100(4 km/h)●タイヤ硬度:90 ショアD●耐熱温度:-35~260℃●重量(g):386●材質:金具/ステンレス(振動仕上げ)車輪/フェノール樹脂
アズワン品番68-1882-95
1個
¥8,170
税込¥8,987
4日以内出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-84
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LG-75
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)37
全高(mm)108
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7987-01
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-99
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×80
アズワン品番64-7986-87
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LL-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様固定
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.7
全高(mm)150
耐荷重(kg)250
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LG-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)110×70
アズワン品番64-7986-86
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×80
アズワン品番64-7986-88
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
仕様固定
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
耐荷重(kg)250
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-250
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)60
全高(mm)295
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-100
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-125
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)55
全高(mm)170
耐荷重(kg)900
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。