52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
60(1)
65(1)
75(1)
125(1)
150(3)
160(5)
200(4)
250(4)
260(1)
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式 アズワン品番65-5668-86
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60GS●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:67mm●プレート式 アズワン品番65-5668-87
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-71 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)80 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-72 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)90 耐熱温度(℃)-25/70
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JD-160 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)202 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JA-160 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)195 耐荷重(kg)135 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986HX-160 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)202 耐熱温度(℃)-25~70
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~200
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-260 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)85 寸法d(mm)20 全高(mm)308 耐荷重(kg)250 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
27,600 税込30,360
8日以内出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~200
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)195 耐荷重(kg)350 耐熱温度(℃)-25~80
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)9.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 耐荷重(kg)750 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~200
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)195 耐荷重(kg)350 耐熱温度(℃)-25~80
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986KF-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)9.7 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)-25/70
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります