プレート式 固定車キャスター :「穴用」の検索結果
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
25(2)
50(9)
65(13)
75(26)
100(34)
125(17)
130(10)
150(25)
200(7)
250(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
プレート寸法X×Y(mm)102×114
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)
種別産業用キャスター
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
取付プレート式自在
車輪幅(mm)45
金具仕上クロームメッキ
ストッパーストッパー付
偏心E(mm)14
許容荷重(N[kgf])6000[612]
旋回半径R(mm)89
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
ストッパー仕様S-12
軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏心E(mm)-
車軸径(mm)0
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KE型はTH型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)67
プレート寸法X×Y(mm)113×159
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-47
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
形状固定車
車輪幅(mm)45
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
始動力(daN)8.1
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別静電気防止キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)29
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
始動力(daN)5.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
特性耐寒性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)
形状固定車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上ステンレス
アズワン品番65-9610-49
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。