プレート式 固定車キャスター :「穴用」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(14)
100(45)
130(2)
150(5)
200(5)
210(2)
220(1)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。 材質/仕上SPCC SBR 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用軸受鋼板製ベアリング入り
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ナイロン車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状固定 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
979 税込1,077
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスター固定キャスター ナイロン
エコ商品
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3067 質量(g)865 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー左回転ストッパー付 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GU
エコ商品
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターMR型 固定車(ナイロン車輪)
エコ商品
取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式MR型固定車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)920 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)370 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)890 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)360 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)740 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)730 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)760 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)710 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング