プレート式 固定車キャスター :「重荷重用キャスター」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
荷重種別重荷重 使用軸受鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 偏心E(mm)14 許容荷重(N[kgf])6000[612] 旋回半径R(mm)89 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78) ストッパー仕様S-12
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHH65NHB 低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

取付プレート式固定 ストッパー
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 金具仕上アルミダイカスト
1個
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番868-2852 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 金具仕上アルミダイカスト
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン 荷重種別重荷重 特性耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番123-5590 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽い操作でしっかりと車輪が止まる特殊設計のブレーキです。 ブレーキシューは密封された金具なので、耐腐食性や耐塵性に優れています。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane 自在旋回・固定はっピッチが同じです。
用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9529 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9530 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。 車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 金具仕上ユニクロメッキ 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 荷重種別重荷重 金具仕上ユニクロメッキ 最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9344 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.502BPS-CR200 ストッパーなし 取付高H(mm)246 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6472 材質金具:スチール 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)68 取付座(mm)80×50 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)66
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9373 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 金具仕上ユニクロメッキ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります