1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターユーエイロック(スチール製)
RoHS
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。 トラスコ品番195-0673 材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴム ストローク(mm)27 幅(mm)196 シルバー 車輪径(Φmm)(推奨)100 高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121 最高高さ(mm)148 床面高さ(mm)121 最低高さ(mm)121 取付座(mm)120×120 パット径(Φmm)80 適合車輪径(Φmm)100 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 直径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付穴径(mm)11 適正取付高(mm)144
1個
4,198 税込4,618
当日出荷