ブレーキストッパー(側面用)エスコ当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15