絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
  • ヨドノ(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 東正車輛(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ナンシン(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
  • 岡本工機(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(10)
  • 75(2)
  • 100(20)
  • 200(2)
車輪幅(mm)
  • 34
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 24(13)
  • 25(38)
  • 27(34)
  • 30(13)
  • 32(123)
  • 35(60)
  • 38(69)
  • 40(59)
  • 42(76)
  • 44(30)
  • 45(71)
  • 46(14)
  • 50(89)
  • 51(20)
  • 65(22)
  • 76(18)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(1)
  • 耐熱MCナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 120(2)
  • 170(1)
  • 245.166(1)
  • 294.2(1)
  • 330(1)
  • 333.4(2)
  • 333.426(2)
  • 402.073(2)
  • 402.1(2)
  • 441(1)
  • 441.3(1)
  • 490(2)
  • 509.6(6)
  • 509.9(3)
  • 520(1)
  • 598.2(2)
  • 598.206(2)
  • 900(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
巾広ゴム車輪 スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-WRハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
6,790税込7,469
1個
欠品中
エスコ品番EA986WE-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
Wシリーズ用車輪(MCナイロン・B入り) 東正車輛Wシリーズ用車輪(MCナイロン・B入り)東正車輛
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
ヨドノ製アングル車 車輪のみ ヨドノヨドノ製アングル車 車輪のみヨドノ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
溝幅(mm)h:7
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-100材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)520車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
65x34mm 車輪(MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(MCナイロン製)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
Wシリーズ用車輪(MCナイロン) 東正車輛Wシリーズ用車輪(MCナイロン)東正車輛
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901タイプステンレスベアリング入り
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷から34日以内出荷
適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
車輪のみ