車輪のみ :「ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
75(3)
100(11)
120(1)
125(6)
130(4)
150(4)
160(3)
200(7)
250(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
タイヤ:ゴムSBR(Blickle EasyRoll)
芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い)
高弾性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
高弾性
走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)ゴムSBR
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)2250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番112-9426
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)780
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
トラスコ品番112-9420
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1960
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
トラスコ品番112-9417
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1560
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
トラスコ品番112-9418
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)52
許容荷重(N)1370
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Extrathane)
芯:キャストナイロン(鋳鉄)
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐油性・耐磨耗性・高弾性
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Besthane Soft)
芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い)
低始動抵抗・床面保護
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トラスコ品番110-8979
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)248
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)76
ボス幅(mm)82
許容荷重(N)1070
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番110-8980
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)290
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)102
ボス幅(mm)100
許容荷重(N)1560
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。