パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フッ素樹脂 特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-100~260 融点(℃)327 最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所メタルガスケット
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS 使用温度範囲(℃)-20~100 締付トルク(N・m)13~25 呼び径(ねじ)G1/2
1セット(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります