絞り込み
材質
  • 塩ビ(PVC)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • その他(29)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(29)
  • エラストマー(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(5)
  • グラファイト(黒鉛)(4)
  • ゴム(55)
  • シリコン(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(6)
  • ノンアスベスト(31)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(114)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(144)
  • 二トリルゴム(NBR)(193)
  • 天然ゴム(NR)(12)
  • 炭素繊維(6)
  • 炭素鋼(41)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
扉の確実な密閉抜群の保温・保冷効果必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類