絞り込み
呼び径(A)
  • 175
  • 6(11)
  • 8(15)
  • 10(50)
  • 13(6)
  • 15(163)
  • 20(162)
  • 25(162)
  • 30(7)
  • 32(149)
  • 40(158)
  • 50(164)
  • 65(154)
  • 80(150)
  • 100(150)
  • 125(85)
  • 150(85)
  • 200(69)
  • 250(41)
  • 300(37)
厚さ(mm)
  • 4.5(2)
材質
  • SUS304(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(3)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
適合流体
  • ガス(2)
  • 低温流体(1)
  • (2)
  • (2)
  • 腐食性流体(1)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(2)
種別
フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
  • アキツ(3)
  • ニチアス(2)
アキツ・ニチアス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    4,998税込5,498
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    7,498税込8,248
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類