絞り込み
ブランド
  • ニチアス(4)
  • 日本バルカー(1)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(248)
  • 2(154)
  • 2.8(8)
  • 2.9(2)
  • 3(238)
  • 4.5(23)
  • 6(4)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • ゴム(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
特性
  • 弾力(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(3)
弾力・耐熱・耐薬品・耐食
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
コードシールソフト(オーバル型) 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型)日本バルカー
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
339税込373
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
エビロンガスケット ニチアスエビロンガスケットニチアス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。特性耐食性厚さ(mm)5使用圧力10k
エビロンガスケット TOMBO NO.9013 ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013ニチアス
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類