絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
厚さ(mm)
- 5
- 0.1(1)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.8(4)
- 1(10)
- 1.5(100)
- 1.6(12)
- 2(42)
- 2.8(11)
- 3(141)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.5(14)
- 5.5(5)
- 6(2)
- 6.4(7)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(4)
- 炭素繊維(1)
適合流体
- 化学薬品(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(1)
種別

フランジ用全面パッキン(2)
特性
- 弾力(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 耐食(3)
弾力・耐熱・耐薬品・耐食
ブランド
- ニチアス(3)
- エスコ(1)
- 日本バルカー(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
ニチアス・エスコ・日本バルカー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥31,980税込¥35,1781個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
コードシール(オーバル形)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)