パッキン類 :「フランジ用全面パッキン 蒸気用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。 適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG) 最高使用圧力(MPa)25
1巻(3m)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 使用圧力10K
1枚
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 使用圧力10K
1枚
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 使用圧力5K
1枚
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 使用圧力5K
1枚
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
材質PTFE 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-100~260 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
1巻
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります