絞り込み
ブランド
  • アキツ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(571)
  • 武蔵オイルシール工業(173)
  • 日本バルカー(106)
  • ニチアス(92)
  • コンサス(52)
  • ダイコー(38)
  • Matex(26)
  • セキスイ(10)
  • TRUSCO(9)
  • ノーブランド(7)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
  • スリーボンド(4)
  • 三桂製作所(4)
  • RS PRO(4)
  • ASK(3)
  • 旦暮商店(3)
  • アズワン(2)
  • フロンケミカル(2)
呼び径(A)
  • 10(4)
  • 15(9)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 32(9)
  • 40(7)
  • 50(9)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
厚さ(mm)
  • 1.5(2)
  • 3(5)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • ノンアスベスト(5)
  • 天然ゴム(NR)(1)
  • 炭素鋼(1)
種別
種別
フランジ用中パッキン(2)
種別
フランジ用全面パッキン(1)
種別
ユニオンパッキン(1)
特性
  • 固着防止(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐食(1)
固着防止・柔軟・耐候・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐食
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
169税込186特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)アキツ(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツユニオンパッキン(ノンアスベスト)アキツ
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。厚さ(mm)1.5
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ(1件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
919税込1,011
1枚
当日出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393アズワン品番67-2335-55
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
699税込769
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
149税込164
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ
269税込296
1枚
当日出荷から翌々日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用圧力5k
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ
4,998税込5,498
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
679税込747
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3呼び径(A)65アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k材質ノンアスベスト厚さ(mm)3

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類