蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットMatex9日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)使用圧力(kPa)10
蒸気用膨張黒鉛ガスケットシートMatex当日出荷から7日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
蒸気用膨張黒鉛ガスケットMatex4日以内出荷から7日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
緊急用渦巻代替ガスケットシートMatex6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
緊急用渦巻代替ガスケットMatex6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
蒸気用定摺動高圧グランドパッキンMatex翌々日出荷から6日以内出荷
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに特性耐熱性、耐圧性材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
蒸気用定摺動汎用グランドパッキンMatex当日出荷から5日以内出荷
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
蒸気用ユニオンガスケットMatex(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~