絞り込み
吸着力
  • 294N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(20)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 196N(14)
  • 200N(31)
  • 250N(26)
  • 300N(27)
  • 350N(14)
  • 400N(30)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(55)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テクノプラン(8)
  • エスコ(1)
  • カネテック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マグナ(1)
  • 国際電業(1)
  • マグエバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴マグエバー(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット SK(新潟精機)強力マグネットSK(新潟精機)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。材質(磁石)アルニコ磁石
墨糸ホルダー テクノプラン墨糸ホルダーテクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウマグネットVブロック 縦溝型モノタロウ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付) マグナネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)マグナ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(3個)
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
9,398税込10,338
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
微動金具付きハイロックミニベース カネテック微動金具付きハイロックミニベースカネテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)294トラスコ品番828-1289全高(mm)204マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
電磁チャック EMCシリーズ 国際電業電磁チャック EMCシリーズ国際電業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】テクノプラン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
角形マグネットホルダー テクノプラン角形マグネットホルダーテクノプラン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム) エスコΦ40x 30mm マグネット(ネオジウム)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
吸着力(N)294エスコ品番EA781DA-3
簡易型ホルダー テクノプラン簡易型ホルダーテクノプラン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
マグネット用品