絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ノガ(12)
  • カネテック(11)
  • TRUSCO(8)
  • 菱小(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • テクロック(1)
  • 杉原産業(1)
  • 下西技研工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
吸着力
  • 800N
  • 10N(24)
  • 20N(28)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(20)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(15)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(26)
  • 400N(32)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 1000N(29)
  • 1300N(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(189件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプモノタロウ(38件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
マグネットベース (標準型) カネテックマグネットベース (標準型)カネテック(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウマグネットベース フレキシブル支柱タイプモノタロウ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に吸着力(N[kgf])800[80]質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ハイロックベース(メカロック式) カネテックハイロックベース(メカロック式)カネテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
マグネットベース ニューストロング販売マグネットベースニューストロング販売(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCOスタンダードタイプ マグネットベースTRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース (精密測定向き) カネテックマグネットベース (精密測定向き)カネテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)マグネットベース(微動調整付)SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
マグネットスタンド ニューストロング販売マグネットスタンドニューストロング販売
2,498税込2,748
1台
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。トラスコ品番176-4857セット内容測定用柱付吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO太主柱タイプ マグネットベースTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテックマグネットベース (主柱360°傾斜75°)カネテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
電磁ホルダー カネテック電磁ホルダーカネテック
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)DC24
図面ホルダー TRUSCO図面ホルダーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂質量(g)1550
マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ)TRUSCO
9,598税込10,558
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800取付ねじ主柱:M8×P1.25
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)800仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネットベース アジャスター付 TRUSCOマグネットベース アジャスター付TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176吸着力(N)800支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55質量(kg)1.4取付ねじM8仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121
マグネットベース (フレキシブル形) カネテックマグネットベース (フレキシブル形)カネテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグキューブ S SUZUKID(スズキッド)マグキューブ SSUZUKID(スズキッド)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズS吸着力(N)800本体質量(g)1000取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグセット 菱小マグセット菱小
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
マグネットベース テクロックマグネットベーステクロック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
マグネットドレッサ MDR-1C カネテックマグネットドレッサ MDR-1Cカネテック
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
9,198税込10,118
1台
当日出荷から10日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガVブロックマグネットセット アームタイプノガ
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガVブロックマグネットセット 支柱タイプノガ
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネット ノガVブロックマグネットノガ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック一面吸着角形永磁ミニチャックカネテック
109,800税込120,780
1個
予約販売
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
マグネット用品