絞り込み
ブランド
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 菱小(1)
  • 下西技研工業(1)
吸着力
  • 800N
  • 4N(9)
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(9)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 150N(15)
  • 180N(10)
  • 196N(13)
  • 200N(17)
  • 220N(10)
  • 350N(9)
  • 400N(13)
  • 600N(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図面ホルダー TRUSCO図面ホルダーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
電磁ホルダー カネテック電磁ホルダーカネテック
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)DC24
マグネットホルダー 菱小マグネットホルダー菱小
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
マグネットホルダー