マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
1,412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g)68 使用範囲(mm)165-855 吸着力(N[kgf])35[3.5] 先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質ステンレス 質量(g)16 使用範囲(mm)127~642 吸着力(N[kgf])6[0.6] 先端径(Φmm)7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf])約0.1 材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm)480 質量(kg)0.3 シャフト径(Φmm)3.1 シャフト長さ(mm)400 先端径(Φmm)4
1本
739 税込813
当日出荷

ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーマグネットスティック モノタロウ 動画あり
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400 外径(Φmm)26 質量(g)480 吸着力(N)61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g 材質(本体)真鍮・クロームメッキ 本体質量(g)22 伸縮範囲(mm)(7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10 先端径(Φmm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷


4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)600 材質スプリング鋼+鉄 質量(kg)0.74 タイプマグネットなし シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)6.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)約620 質量(g)約108 シャフト径(Φmm)約6.8 電源ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N)約12 シャフト長さ(mm)約410 先端径(Φmm)約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PT01 LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615 トラスコ品番495-9272 質量(kg)126(電池含む) 寸法A(mm)76 寸法T(mm)14.5 光源1灯 LED(照度)3ルーメン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)720 材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ 質量(kg)1 タイプマグネット付 シャフト径(Φmm)5.8 吸着力(N[kgf])約0.5 シャフト長さ(mm)650 先端径(Φmm)15
1本
939 税込1,033
当日出荷

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニマグネットベース モノタロウ 動画あり
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg)0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110 マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズM8×1.25 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)4.4 全長(mm)130-640 吸着面寸法(Φmm)7
1本
459 税込505
当日出荷