正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-64
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です
2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm
アズワン品番65-2217-63
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
15~210°の範囲で角度自由自在
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
アズワン品番65-2218-24
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80
質量(g)1197
吸着力29.5kg
ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°
アズワン品番65-2217-61
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2218-19
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-59
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-58
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
アズワン品番65-2218-17
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°
アズワン品番65-2217-60
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-56
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸
アズワン品番65-2217-57
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
アズワン品番65-2217-62
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。