マグネット用品 :「大型 作業 台」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。 バッテリー電圧(V)12 充電器出力DC12V 充電器入力AC100V
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

供給電源設備の無い屋内作業現場で、鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに、クレーンやホイストの吊上保持具として適します。
吊上能力(kg)1000 付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液 質量(kg)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×300×461~472 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)12 使用時間(時間)最大8
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。 吊上能力(kg)鋼板:3000 トラスコ品番148-9950 質量(kg)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597 バッテリー容量(Ah)28 バッテリー電圧(V)12 充電器出力DC12V 充電器入力AC100V 内径(mm)吊輪:60
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷