マグネット用品 :「校正」の検索結果
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
商品豆知識
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
校正証明書JCSS校正
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)0~40
測定項目DC, AC(RMS)
精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%
本体質量(kg)約0.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示範囲0.01mT~1.999T
測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ
周波数範囲DC、AC:50~300Hz
入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造
小型軽量
用途テスラメータの日常チェック
基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。