マグネット用品 :「測定器」の検索結果

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。 吸着力(N)250 マグネット部寸法(mm)30×35×35 主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7163 質量(kg)0.27 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 取付ねじM5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷