マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
ミニタイプ マグネットベースTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。吸着力(N)250マグネット部寸法(mm)30×35×35主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54質量(g)270仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998