マグネット用品 :「測定器」の検索結果
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)0.25
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能
トラスコ品番242-5131
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。